収納ケース入り両面鎌砥石

収納ケース入り両面鎌砥石 - NANIWA(ナニワ研磨工業)収納ケース入り両面鎌砥石 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(4件のレビュー)
用途鎌・刈込鋏のお手入れに、両面(荒砥石・中仕上砥石)使える便利な砥石付属品収納ケース粒度#150/#800砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)310砥石サイズ(mm)133×40×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941517QA-0151
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941517
2022-04-12
用途: 剪定ハサミの刃先メンテナンス

荒砥石と仕上げ砥石がセットになっているので短時間で作業が済み保管用のケースも便利で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 60941517
2021-10-06
用途: 鎌の手入れ用
有限会社 ビーエムテクノロジー

中厚鎌と刈込鋏の研ぎに使っています。握って研ぐには程良い長さで使い勝手は良いです。両面に荒砥と仕上げ砥が付いているので鎌用には丁度良く、手順良く手軽に使えます。吊り下げ用の紐も付いているので、踏んで割れたりが防止できる点でも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60941517
2018-05-24
用途: 枝切りバサミの砥石として
その他業種

荒砥石は錆取り、中仕上砥石で研いだほうがいいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 60941517
2016-06-07
用途: ペーパーカットの刃研ぎ
株式会社富山水産卸売・小売業

まあまあ効果がありました。ペーパーカット(ハンドカッター)の新品ほどとはいきませんが、これを使えばあと数年は使えるなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする