NANIWA(ナニワ研磨工業)
鎌砥石 全鋼刃用
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途
鎌のお手入れに、全鋼刃用
粒度
#180
砥材
溶融アルミナ質
質量(g)
300
砥石サイズ(mm)
150×38×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60941571
QA‐0154
¥
1,088
¥
899
値下げ
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください