曜日別特売

鎌砥石 ステンレス用

鎌砥石 ステンレス用 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
用途鎌のお手入れに、ステンレス刃用粒度#180砥材炭化ケイ素質質量(g)270砥石サイズ(mm)150×38×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941587QA-0155
オープン
899
値下げ
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941587
2017-11-02
用途: 刃物の焼き入れ前の荒砥用
有限会社小林商会

柔らかいので減りが早い、
値段もう少し安いと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする