曜日別特売

電工用ペンチ

電工用ペンチ - KEIBA電工用ペンチ - KEIBA
(1件のレビュー)

厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。

呼び寸法(mm)175トラスコ品番760-8489材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)290切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941632PH-107
4,040
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941632
2024-02-11
用途: 電気工事
島根県立松江工業高等学校教育・研究機関

切れ味もよく精密によく作られています。
はじめ開きが硬いので潤滑油指してから使うと慣れてきて動きが良くなりますね
大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする