曜日別特売

マイクロラジオペンチ

マイクロラジオペンチ - KEIBAマイクロラジオペンチ - KEIBA
(1件のレビュー)

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。

呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941815M-616
3,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941815
2019-06-12
用途: ピストンピンクリップの付け外しに最適

原付エンジンのピストンピンクリップの付け外しをメインにこちらを愛用しています。
先端の細さと剛性のバランス、食い付き、最高です。
もちろん通常作業にも使いますが、上記の為だけでも価値あり。
出張作業で紛失してしまい再購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする