曜日別特売

ラジオペンチ刃なし、溝なし

ラジオペンチ刃なし、溝なし - KEIBAラジオペンチ刃なし、溝なし - KEIBAラジオペンチ刃なし、溝なし - KEIBA
(2件のレビュー)

先細タイプの小型ラジオペンチ。先端には溝加工がありませんので線材を傷めません。高級グリップは使い心地抜群。

呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3793材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60941824HLC-D14
3,660
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60941824
2023-05-17
用途: 軽作業
その他業種

ネックレスの修理など、きずをつけたくないものを修理するには便利です。

対象商品 : 60941824
2014-10-04
用途: ワイヤー加工によるアクセサリー製作

やっぱりKEIBAは最高です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする