曜日別特売

ガーデニング鋏

ガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルスガーデニング鋏 - アルス

ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。

用途庭木のお手入れに切断目安(Φmm)生木:9切断対象庭木使用目的お手入れ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断目安(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942025GC-140生木:9190160
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】Gクラシックファミリーデラックス (GC-140) 束ね切りに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする