アルス
ガーデニング鋏
携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。
用途
細かな切断作業に
全長(mm)
126
刃長(mm)
30
仕様
ソフトグリップ、専用キャップ付き
付属品
刃カバー
材質
高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60942077
GC-360-T
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手のひらサイズで扱いやすい園芸鋏_Gクラシックプチクラフト(GC-360)_【ARS】
参考になった