曜日別特売

ミニミニ竹クマデ

ミニミニ竹クマデ - 八ツ矢工業
(5件のレビュー)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。

材質全長(mm)240仕様21本爪寸法(mm)H235×W160×D30質量(g)40爪数21先幅(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094308455038
515
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943084
2022-10-21
用途: 花のアレンジメントに使います。
外山電気工業所電気・ガス・熱供給・水道業

大きさもちょうど良く、素敵なものが作れそうです。
またよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 60943084
2022-04-12
用途: 落ち葉清掃
有限会社フレス不動産業

細部の掃除にこれは必需品です。落ち葉の清掃には一番!

1が参考にしています
対象商品 : 60943084
2021-10-09
用途: 商品作製の土台に
卸売・小売業

小さな熊手を探していました。
可愛らしく、綺麗な作りです。
良いものが作れそうです!

1が参考にしています
対象商品 : 60943084
2018-06-13
用途: 側溝清掃時。(落ち葉)
サービス業

持ち手の長さが短すぎでした。
ヘッドの大きさは確認したのですが…
まさか持ち手がこんなに短いとは…
確認は大事ですね!
勉強になりました。(次回から気をつけないと)

1が参考にしています
対象商品 : 60943084
2017-09-05
用途: 庭掃除
その他業種

庭の草花の間の落ち葉掃きに使うつもりだったが、柄が短すぎ、レーキの幅も小さすぎで役に立たなかった。買ったのが失敗。柄の長さ50~60㎝、レーキ幅20㎝位のものを探すことにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする