曜日別特売

PP柄付たわし

PP柄付たわし - 八ツ矢工業
(3件のレビュー)
寸法(mm)H450×W85×D50柄(白)、ブラシ部(白、青、黄、緑のいずれか)質量(g)73材質PP繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ブラシ部の色は青、黄、緑のいずれかで、お選びいただくことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6094312717535
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943127
2022-05-27
用途: トイレそうじ
飲食業

ブラシはしっかりしてて硬めで汚れ落ちは良いです。でもタワシの部分が大きくて、取り回ししにくく、トイレブラシとしては重めです。

対象商品 : 60943127
2020-08-06
用途: トイレ清掃
建設業・工事業

ブルーが希望でしたが色は選べないとの事で何色がくるのかドキドキでしたが、ブルーが届いたので良かったです。ブラシがしっかりしているので”掃除してい無かったのかと思うくらい”古い届かなかった汚れもどんどん落ちたので、大変満足しています。

対象商品 : 60943127
2018-01-04
用途: トイレ掃除

特にこれと言って良くもなく悪くもない普通に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする