曜日別特売

バクマソー替刃

バクマソー替刃 - バクマ工業
(2件のレビュー)

刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。
刃の取り替えがワンタッチでできます

用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用切り幅(mm)0.65±0.05寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2質量(g)56のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
のこぎり板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943477-2250.5
930
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943477
2021-05-27
用途: 木工作業

バクマソーは切れ味がいいので以前から使っています。

対象商品 : 60943477
2020-06-16
用途: リピート購入です。

日曜大工レベルには非常によく切れるので重宝してます。
値段も手頃でうれしいですね。
歯がこぼれたらまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする