曜日別特売

雑草ブラシ

雑草ブラシ - 富田刃物
(9件のレビュー)

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。

材質PP全長(mm)210質量(g)58刃幅(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60943854No.2510
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943854
2025-06-21
用途: レンガの隙間の草取り
その他業種

買った当初は使い方がよく分からなかったのですが、思い出して、使ってみたら、隙間に斜めに差し込むといいことが分かりました。手で無理に引っこ抜くより、かなり楽です。隙間に生えた雑草は、頑張っても、結局、根から抜けないので、これからは、この商品を活用します。
また、隙間だけではなくて、

2025-08-19
用途: 芝生のはじ狩り&ブロック塀際狩り
卸売・小売業

ステンは良い発想&裏側フックボタンは良い発想、使用に関し値段以上の働き
買ってよかった、さすが新潟産。

2025-03-17
用途: 除草作業

使い場所を選びます。ここぞというところで効果が出ますが、一般ではあまり出番が少ない気がします。あくまでも私のやり方なので・・・

対象商品 : 60943854
2023-11-22
用途: コンクリートの隙間の除草
その他業種

コンクリートやアスファルトの隙間の除草が容易にきれいにできる。

対象商品 : 60943854
2023-06-28
用途: 家の周りの雑草取りに

コンクリートやアスファルト等の隙間から生える雑草には非常に有効です。
人気なのか2か月位待たされた気がする。
500円後半だったと思いますが、ちょっと本体はちゃちすぎる気もしますね。

1が参考にしています
対象商品 : 60943854
2022-12-10
用途: 階段等の隙間の雑草取りに使用
その他業種

カマでは取りにくい階段等の隙間に上手く入り込んで雑草をかき取ってくれるの重宝しています。

対象商品 : 60943854
2021-06-16
用途: インターロッキングに生えた雑草の除去

自宅駐車場のインターロッキングの隙間(5ミリほど)に生えた小さな雑草は手で抜きずらくて困っていました。ドライバーの先端などいろいろ試したのですがうまくいかず。この道具は波形の刃をブロックにこすりつけながら引くと雑草が根本から切れます。抜くというよりそぎ落とす感じです。素晴らしい発想です。安価ですがとても良い道具を見つけました。

対象商品 : 60943854
2021-06-23
用途: 草の駆除
その他業種

とても使いやすく思った以上に草が取れます。勢いあまりハガネ?の部分が取れた時があり焦りましたがはめることができ使っています。2シーズン目ですが支えています。便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする