曜日別特売

刈払機用巻付き防止刃

刈払機用巻付き防止刃 - 龍宝丸
(14件のレビュー)

ツル・草の巻き付き防止

外径(Φmm)115刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)25.4寸法(mm)H180×W140×D11質量(g)52内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609440371050
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944037
2022-01-03
用途: 草刈用
卸売・小売業

まだ使用していませんが、安いので良いと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 60944037
2020-03-25
用途: 遊休地等の除草作業
その他業種

蔓草などが刈払機に巻き付く度に頻繁に機を停止させ除去していたが、この防止刃を使うことによりその手間が軽減される。

対象商品 : 60944037
2018-10-28
用途: 公園の草刈り

刈り払い機の草刈り作業で
蔓などの巻きつきが減り
刈り払い機への負担軽減が出来ますね。

1が参考にしています
対象商品 : 60944037
2019-12-26
用途: 草刈り機の草巻きつき対策
農・林・水産業

草の巻きつきが少なくなることを期待したがあまり変わらない

1が参考にしています
対象商品 : 60944037
2019-06-26
用途: 仮払い機

いつも使っています、使っている間にも刄がついてくるのでしばらく使える。

対象商品 : 60944037
2020-12-05
用途: 草刈り

細い草が刃の首に巻き付き、何種類かのブレードを試しで入手ですが、高額だと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 60944037
2017-05-28
用途: 雑草の刈り払い作業
その他業種

雑草の刈り払い作業に使用中ですが、まき付き防止に使用前後で大きな差が今のところありません。雑草の種類による影響かもしれません、引き続き確認していきます

対象商品 : 60944037
2017-07-27
用途: 道路脇と水路脇の草刈
農・林・水産業

道路とか水路の伸びた草刈りに草が巻き付き、いちいち巻き付いた草をエンジン停止して手でとっていた。たまにはエンジンかけたままとっていた。危険で大変だったが「龍宝丸」で快適に安全に刈り払いの仕事をしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする