曜日別特売

伸縮式 ゴミ箱

伸縮式 ゴミ箱 - 龍宝丸
(3件のレビュー)

作業現場などでのゴミ入れなどに大変便利
スプリングガード付
強いスプリングでしっかり自立

容量(L)150直径(Φmm)550高さ(mm)650質量(g)1200アズワン品番64-9646-30商品タイプ本体のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944152M-15
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 草刈り作業

大容量で丈夫なものを探しいくつかの商品を試してみたところ
この伸縮式ゴミ箱は大容量を入れて引きずることもありますが
他商品に比べ破れにくくとても重宝しています。

対象商品 : 60944152
2015-11-19
用途: 剪定枝入れ

以前より使用中の同メーカ品が良かったので購入。
前品比べ全高が低くなり、外径が大きくなったようです。
以前の方が良かったように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60944152
2015-10-03
用途: 現場にゴミ袋を立てておく目的で購入

大きすぎて、使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする