曜日別特売

ステンレスアルミ長柄刈払鎌

ステンレスアルミ長柄刈払鎌 - 石黒金属
(6件のレビュー)

アルミ柄なので軽量です

刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944685-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944685
2021-06-25
用途: 山の笹狩り
サービス業

刀の微妙な角度が理解できない。いい具合に入ると「切れ味」見事。

対象商品 : 60944685
2021-02-05
用途: 庭の草取り

使い勝手が良いですが、釜の角度をもう少し深くすれば良いと思います
自分で調整しました。

対象商品 : 60944685
2020-10-19
用途: 農作業で使用
農・林・水産業

カタログで見たときは丁度良いと思いましたが,ちょっと柄が太いかな.でも丈夫そうで良いと思います.

対象商品 : 60944685
2020-10-11
用途: 背の高い雑草取り
不動産業

他のレビューにありましたが、切れ味は残念です。サクッと刈り取ることが出来ません。鋸刃のあるタイプなら、雑草を引っ掛けてかれます。

対象商品 : 60944685
2018-11-01
用途: 雑種地の刈払用

エンジン刈払機と併用で十分使える感じ。(使用はまだ)
軽い、腰を痛めず立ったまま刈払、突き進める感じ。
唯、良くあるラベル(シール)が中途半端にデカく、中途半端に貼られてる。
MONOTAROラベルはがしで取れました。
謙虚なラベルならそのままで良かったのですがね。なのでマイナス。

1が参考にしています
対象商品 : 60944685
2018-10-09
用途: 山林での草刈、伐採した枝等を引き寄せる。傾斜の急な山肌を登るのにも利用できそう。
その他業種

ステンレスなので、濡れていても、湿っていても、錆びない。アルミ柄なので、軽くて作業しやすい。アケビなど、手の届かない所にあるのを取るのに、役に立つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする