軟質タイプ土入れ器 3点セット

軟質タイプ土入れ器 3点セット - ヒラサワ
(1件のレビュー)

柔らか土入用土自在
鉢によってすくい用土の調整可能

セット内容3サイズ入寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166グリーン質量(g)100内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60944782-
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944782
2020-06-14
用途: 多肉の植え替え
有限会社アイカエンジニアリング

一番小さいヤツが貴重です。小さな鉢にちょうど良い土入れは販売されていませんが、この一番小さいのをきゅっとすぼめながら使うと具合が良いです。それでも、もう一回り細いのがあると良いですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする