坪糸

坪糸 - JBSO坪糸 - JBSO坪糸 - JBSO坪糸 - JBSO坪糸 - JBSO坪糸 - JBSO

腐りにくく、長く使えます。
ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。

用途あらゆる墨坪用糸。長さ(m)35材質ナイロン糸特殊加工
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945184-1個(20m)H95×W75×D49#9
オープン
179
197(税込)
当日出荷
60945193-1個(20m)H95×W75×D511#13
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
60945202-1個(35m)H95×W75×D514#15
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
60945211-1個(20m)H95×W75×D713#17
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
60945236-1個(20m)H95×W75×D1117#21
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
60945245-1個(20m)H95×W75×D1320#23
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
60945227-1個(35m)H95×W75×D916#19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする