スーパーポリ水糸

スーパーポリ水糸 - JBSO
(8件のレビュー)

バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。

用途基礎工事、一般測量用。長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33規格内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60945342-
オープン
77
85(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945342
2025-02-19
用途: 水糸張り
建設業・工事業

ギュンギュンに巻かれていなく、多少ふわっと巻かれていてよかった

1が参考にしています
対象商品 : 60945342
2022-09-23
用途: 土木建設作業
有限会社カツタ建設建設業・工事業

とにかく安い!消耗品に近いものですのでコスパ抜群です。昔ながらの水糸はとにかく強いし張りも良いです。

2022-11-19
用途: パイプハウス建設
農・林・水産業

価格も安く丈夫で満足しています。
良い買い物ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 60945342
2020-07-04
用途: 栽培野菜類のカラス被害の防御
農・林・水産業

円筒形の巻き筒のほうが平台紙より糸張り作業、撤収時の巻取り操作と時間が改善され楽になる。 巻取りを竹筒にして随分楽になりました。

対象商品 : 60945342
2019-04-27
用途: ブロック積の基準用
有限会社 松建工業建設業・工事業

水糸と言えば昔ながらのこの商品。
近年主流の細い長巻の糸は、軽いので弛まないと思われがちだけど
めいっぱい張ると切れてしまうので当方にはどうにも扱いづらい。
その点この糸は、切れづらく思いっきり張れるし見やすいしで、
ベテラン職人はこの糸に馴染みがあるのでは?
巻台が紙なので雨などで濡らしてしまうと厄介なことになってしまうけど、それはそれで覚えのある人も多いかと・・・・・・。

対象商品 : 60945342
2019-07-02
用途: DIYでコンクリートブロック積に使用。

どのくらい張ってもよいのかよくわからないが、強度十分と思います。値段もホームセンターより少し安価でした。

対象商品 : 60945342
2018-08-16
用途: 水平取りに
その他業種

品質は普通ですが、安い! 視認性も良いので作業がしやすいです。

対象商品 : 60945342
2016-10-17
用途: 基礎工事全般
有限会社誠心工業

何時も使っている商品です。値段の割には、満足して下ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする