曜日別特売

刈払機グリース

刈払機グリース - BOLL刈払機グリース - BOLL刈払機グリース - BOLL
(36件のレビュー)

油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。

使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946715KB-100C1本(100g)H295×W80×D45450
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
60946751KB-70C1本(70g)H184×W33×D3380
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 刈払騎のメンテナンス
砥ぎ 秋霜

家の近くの畑の周りの草刈り程度なので、頻繁に除草するわけではありませんので、買った時のは刃は10年間、研いでは使ってます。 
 ある日、刃の所のギアの所を触ったら、かなり高温になってました。 YouTubeを見たら、ギアの所のビスを外して反対側のねじを緩めてグリスを注入するのを見て、重機のグリスアップをするのに使うジャバラ状のグリスで注入しましたが,上手く入りませんでした。 モノタロウさんのサイトで、これを見て、早速購入しました。 注入する部分に合わせてカットできるので、スムースに注入できます。 又、グリスの成分が「高速回転用の物」も安心材料です。 これでしばらくは、安心して使えそうです!!!。

2025-10-04
用途: 草刈り機のメンテナンス。給油作業。
サワザキカメラサービス業

給油が、楽に出来欲がつぶれない 最後まで、使い切りことができると思う。

2025-09-08
用途: 刈り払い機に使用
農・林・水産業

グリスの封入口からグリスを入れるのが難しかったが、容易に入れることができた。

対象商品 : 60946715
2025-11-26
用途: 刈払機の給脂に

刈払機に使うため、そんなに量は必要なかったので、こちらを購入 とても差しやすくて便利です。

対象商品 : 60946751
2025-02-07
用途: 草払機のグリス補充
その他業種

今までは、使い捨てでしたが、高価か物を買ってみたのでメンテナンスしてみようと購入しました。
さしやすいですね。

2024-10-15
用途: 草刈り機のメンテナンス
建設業・工事業

先が細く注入しやすいですが容器が透明でないため注入されているかがわかりにくい。トータルでは使い勝手はいいです。

対象商品 : 60946751
2024-05-23
用途: 田畑草刈り時
運輸・通信業

先が細くて入れやすいですがグリス自体少し硬いです
指先に力を入れて注入するとあふれ出てきました本体が半透明なら見やすいいかな

対象商品 : 60946715
2024-03-04
用途: 定期的な整備に使用してます。
農・林・水産業

草刈り機をストレス無く気持ちよく使えてありがたいです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする