曜日別特売

瞬間サビとりスプレー

瞬間サビとりスプレー - BOLL
(1件のレビュー)

手にやさしい中性タイプです。
除錆力が強力です。
引火性がなく安全です。
(難燃性)劇物にも該当しません。

特性強力主な用途サビ落とし寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130危険物の類別非危険物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60946785ST-100S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60946785
2020-05-22
用途: バイクの錆び取り
アーバンネットワーク自動車・二輪車・自転車関連業

全く取れません!噴射した後ヤスリで擦る位で
無いと取れないし、こんな少ししか容量が
無いのにこの値段!!
高いけど他のブランドの方が取れました。
無駄な買い物してしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする