ガソリンミックス用ノズル

ガソリンミックス用ノズル BOLL ガソリンミックス用ノズル BOLL
(4件のレビュー)

大澤混合ガソリン用ノズル。(1L・2L・4L共通)

寸法(mm)H210×W31×D31 質量(g)10 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60946907 MX-N
オープン
239
263 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途:
農機具への混合燃料の給油
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

屋外に置いておくと直に駄目になってしまい。給油艦1缶に1本は必要です。
ホームセンターでも売っているのですが、いちいち行くのが面倒です。
そのてんMonotaROに頼んでおくと持ってきてくれるので、便利使いさせてもらっています。有り難うございます。

対象商品:
60946907
2023-06-28
用途:
バイクオイル交換
サービス業

今まで短すぎて入れ難かったので少し長いのを使用良かったです。

対象商品:
60946907
2022-01-28
用途:
オイルの1リッター缶に取付て使用
農・林・水産業

以前は ホームセンターで購入していましたが最近は見かけなくなり 手持ちの分も終わってしまいました そこでダメもとで検索したところモノタロウさんでヒット 大変助かりました
この商品は便利に使えてお気に入りですがジャバラの部分が薄くて穴が開きます 消耗品として数個の手持ちを用意してあります

対象商品:
60946907
2020-06-02
用途:
草刈機用混合油の給油に

この長いタイプ、探すと意外に見つけられなくてホムセンでもらった短いのを長年使用してきましたが、今回モノタロウで発見。価格や細かいこと抜きにして、こういうのを作ってくれてありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする