(12件のレビュー)

キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。

材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947905NA-3535
オープン
119
131(税込)
当日出荷
60947914NA-180180
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947914
2023-05-29
用途: 食用油に使用
製造業

漏れは一切なく、
油の出る量も安定していて、
切れも良い。文句なしです。

対象商品 : 60947905
2022-08-07
用途: バイク整備
製造業

バイク整備に伴うドリル穴開け時の切削油供給に使用。他商品にてオイルを差す時に出過ぎることがありませんか?本品の小さいサイズを使用しておりますが、適量吐出しやすく気に入っております。キャブも分離させて置くタイプでないので、無くさない、汚さない等の工夫が見られます。

対象商品 : 60947914
2020-01-19
用途: 機械のローラー洗浄

キャップの取り外しが不便、本体とつながってる方が良いです。取り外しの際、落としたりしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60947905
2019-09-09
用途: 自転車用オイル注し
その他業種

少量のオイル注しとして、容器が思った以上に柔らかく扱い易い。

対象商品 : 60947905
2017-09-18
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

排オイルの再利用として、身の回りの日用/車等のヒンジ部に使っていますが、大満足です。

対象商品 : 60947905
2017-08-10
用途: オイル
出口梅園製造業

以前は青のキャップのを使っていたがキャップがちぎれてしまいがちでしたが、此れは少しちぎれにくそう。

対象商品 : 60947914
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 60947905
2017-11-08
用途: 注油
NORIHIRO

サイズ表記通りで問題無く使用中。★親指&中指に納まるマッチ箱サイズ、ノズル横出し、人差指辺りに蓋が有り噴出量を調整出来る♪なんて有ったら良いのになぁー♪。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする