BOLL
オイラー
(2件のレビュー)
目盛付
半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)
180
仕様
斜め型
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
H165×W160×D63
色
容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)
40
ノズル長(mm)
120
メモリー
あり
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947923
NS-180
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください