曜日別特売

オイラー

オイラー - BOLLオイラー - BOLL
(5件のレビュー)

キャップ・目盛付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。

材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色ノズル長(mm)120メモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947932NA-300300
オープン
229
252(税込)
当日出荷
60947941NA-400400
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947932
2019-06-08
用途: 農機具等や機械等の油差し
飲食業

農機具等や機械等の油差しなどに重宝しています。フックが付いているのでちょっと引っ掛けて置けるのでよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 60947932
2017-09-28
用途: 清掃作業
サービス業

希釈しやすく、ピンポイントで洗剤が届くので非常に使いやすいです。

対象商品 : 60947932
2017-07-27
用途: トラックの整備用

キャップ付きを探していたので満足です、あとは耐久性のみです。

対象商品 : 60947932
2016-11-18
用途: バイク整備
その他業種

目盛りが細かく表示されており、全体的にシッカリとした造りになっているので、とても良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60947932
2016-12-17
用途: 現場作業用
その他業種

値段の割にはシッカリとした作りです。目盛りも付いているので便利です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする