有機モリブデンオイルスプレー

有機モリブデンオイルスプレー - BOLL
(1件のレビュー)

非黒色低摩擦・低摩耗潤滑剤。生分解率90%以上を有しています。ヒンダートエステルを基油に使用しています。合成油にPTFE(四フッ化エチレン樹脂)と有機モリブデンを分散させた高性能潤滑剤です。

使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)235内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949305-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949305
2020-10-27
用途: 長期潤滑が必要な箇所へ
製造業

同額他社製に比べ、基油に化学合成油のエステルを使用しているので、長期潤滑に有利なのではと思い使用しております。機械、自動車、ロードバイク、等の定期メンテやグリスアップが困難な箇所へシュッと一吹き。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする