園芸用キャブレタースプレー

園芸用キャブレタースプレー - BOLL
(7件のレビュー)

強力噴射タイプです。
ガムやスラッジを強力に除去します。

寸法(mm)H205×W70×D70質量(g)345危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.327L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949393KS-420SG
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 機械メンテナンス
TMC建設業・工事業

安価ですが、洗浄前に簡単にブラッシングすると泡の洗浄力もあり満足しています。

2024-11-01
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

リピートしてますが、良く似た画像で
泡タイプが欲しかったのですが、こちらを購入。
パッケージの泡タイプ;説明分にも画像や記載が欲しい。
両タイプとも使うので返品は無いですが・・・。

対象商品 : 60949393
2022-12-08
用途: 草刈り機のキャブ掃除

お安く購入できたので、おしみなく使えてお得な買い物でした。

対象商品 : 60949393
2022-11-08
用途: キャブ掃除

草刈り機やチェンソーのキャブレター掃除にお安くて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60949393
2019-04-07
用途: 耕耘機のキャブレター清掃に

ノズルがセロテープ止めです。
無くしがちですね、キャップなりに止められるようになっていません。

2018-07-10
用途: 汎用発動機のキャブレターメンテナンス
農・林・水産業

ハウンチングが酷くキャブレターを何度も分解清掃しパッキン類も新品に交換しましたが始動性が良くなっただけでハウンチングの症状は改善されません、そこでこちらのキャブクリーナーを穴という穴に吹きかけたところ汚れが浮き出て来ました。見事に悩ませられたハウンチングが治まりました。ワイヤブラシや荷札の針金ではジェット類の汚れは取りきれない様です。コスパの高い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 60949393
2014-08-12
用途: キャブレター修理
井上自動車工業

泡もちをよくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする