スリーピークス
ラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ
先端
先細
刃部硬度
(HRC)54~62
切断能力(Φmm) ピアノ線
-
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
有り
切断能力(mm)プラスチック
○
切断能力(Φmm) より線
2.0
切断能力(mm)ステンレス
-
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949497
RP-125ZS
125
¥
3,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
60949506
RP-150ZS
150
¥
3,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください