万能ラジオペンチ

万能ラジオペンチ - スリーピークス
(1件のレビュー)

切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。

呼び寸法(mm)150トラスコ品番776-7510材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ質量(g)130先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949515BR-150Z-S
3,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949515
2014-06-19
用途: 軽作業全般

配線作業から金具の加工などなど・・・色々と使えるのでとても便利です。以前はホームセンターで買っていたのですが今回はこちらが安かったので購入。使い込んでダメになったらまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする