スリーピークス
ニードルノーズプライヤー
(1件のレビュー)
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類
ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)
130
全長(mm)
138
先端形状
ニードルノーズ
トラスコ品番
826-6579
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
質量(g)
60
硬度HRC
(刃部)42~50
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949664
SM-03
¥
3,230
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください