スリーピークス
ウォータープライヤー
(1件のレビュー)
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)
250
使用範囲(mm)
六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43
材質
クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)
390
刃部硬度
(HRC)50~58
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949682
WPP250DG
¥
5,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください