曜日別特売

なたとのこ2丁組

なたとのこ2丁組 - 中林製作所なたとのこ2丁組 - 中林製作所
(3件のレビュー)

テント設営や場所を作る際や、お庭の手入れ、野外でのマキづくりなどに使用できる便利な商品です。

材質
(さやなた)鋼、樫
(剪定鋸)鋼、ブナ材
(収納ケース)合成樹脂、合成皮革
全長(mm)鉈/350、鋸/340刃長(mm)鉈/165、鋸/180質量(g)鉈/380、鋸/90刃形両刃内容量1セット(2丁)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949716NS-180
5,610
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949716
2020-11-02
用途: 庭木の剪定に
その他業種

セット品でお得な価格にひかれて購入しました。
ホルダー付きでコンパクトに片づけられますし、使い勝手も良くいい買い物をしました。

対象商品 : 60949716
2020-06-11
用途: アウトドア
サービス業

二本が一つにまとまるのでとても便利。強いて言うなら、ナタの固定ベルトも面ファスナーならもっと使いやすい。

対象商品 : 60949716
2018-11-17
用途: 地域の山林作業
北澤その他業種

地域山林組合の共同作業に、補助金で大量に購入しました。
この商品は個人的にも、量販店で購入して使っていましたので、商品は判っていて購入を決めました。
右利き、左利きの人がおり、この商品はどなたでも使えるので良いです。
難を言えば、ベルト通しが一番先に壊れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする