反射ライン付小物ケース

反射ライン付小物ケース - 中林製作所反射ライン付小物ケース - 中林製作所
(1件のレビュー)

シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話、BOXタバコ&ライターが収納できる携帯小物ケース。携帯電話を2個入れることも可能。

材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W80×H120×D65質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949901RF-85
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60949901
2024-08-20
用途: 鍵束の収納
サービス業

以前使用していたのが破れて使えなくなったので、購入しました。思ったよりも小ぶりで
10本程入れていますが入れ方に注意が必要です。カラビナは邪魔なので外しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする