中林製作所
熊よけ鈴
(2件のレビュー)
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
材質
(本体)鉄、ナイロン
(カラビナ)アルミニウム
仕様
2連
寸法(mm)
約H220×W48×D38
質量(g)
100
アズワン品番
64-3219-09
対象動物
熊
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950093
AY-22
¥
1,680
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください