ベルト通し

ベルト通し - 中林製作所ベルト通し - 中林製作所ベルト通し - 中林製作所ベルト通し - 中林製作所ベルト通し - 中林製作所ベルト通し - 中林製作所
(2件のレビュー)

鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。

適合ベルト幅(mm)50~90材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950224BLT-1約W38×H103×D1845
680
559
615(税込)
当日出荷
60950233BLT-2約W38×H135×D1960
800
599
659(税込)
当日出荷
60950242BLT-3約W38×H115×D1960
800
599
659(税込)
当日出荷
60950251BLT-4約W38×H153×D1875
830
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950233
2020-09-02
用途: 腰袋のフック

腰袋に付けてます。 常につけるわけではないビスカップやミニミニバケツ、インパクトなどぶら下げるのに便利です。
こんなに安くいのにしっかりしてるし大満足です。

対象商品 : 60950233
2017-12-13
用途: 貨物の仕分け・積み込み
運輸・通信業

これに小物入れや ペットボトルを掛けて作業をすることで 道具の置き忘れ、持ち出し忘れがなくなり 効率よく作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする