中林製作所
伸縮2段階キーホルダー
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。
ジーンズのベルト通しに装着。
ホックをはずして長くして使用できる 。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約145(収納時)~258
質量(g)
65
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950321
BLT-11
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください