中林製作所
カラビナ
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W40×H140×D8
質量(g)
25
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950687
F-18-1
青
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
60950696
F-18-3
銀
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください