曜日別特売

アルミカラビナ

アルミカラビナ - 中林製作所アルミカラビナ - 中林製作所アルミカラビナ - 中林製作所アルミカラビナ - 中林製作所アルミカラビナ - 中林製作所アルミカラビナ - 中林製作所
(1件のレビュー)

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。
様々な使い方ができるカラビナです。

径(Φmm)約8寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)20ロック機能なし内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951116MC-41
800
499
549(税込)
当日出荷
60951125MC-42
800
499
549(税込)
当日出荷
60951134MC-44
800
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951116
2020-07-21
用途: カバンにつけてます。
医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りでカバンにつけて鍵やパスケースを繋いでます。探さずに出せるし、取り外し簡単なので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする