中林製作所
カラビナ
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
色
青
仕様
6mm
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W30×H55
質量(g)
10
ロック機能
なし
内容量
1セット(2個組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951186
MC-51
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください