中林製作所
キーホルダー付アルミカラビナ
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
材質
アルミニウム、キーホルダー/ニッケル
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W30×H120(キーホルダー込)
質量(g)
25
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951274
MC-62
銀
¥
700
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60951283
MC-63
赤
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください