中林製作所
カラビナ&3キーリング
(1件のレビュー)
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
白×銀
材質
アルミニウム
形状
オーバル型
寸法(mm)
約W38×H73×D7
質量(g)
20
タイプ
3キーリング
ロック機能
なし
内容量
1個
注意
※登山用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951545
VEX‐151
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください