中林製作所
カラビナ&4キーリング
(1件のレビュー)
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
材質
アルミニウム
形状
オーバル型
色
黒×銀
寸法(mm)
約W43×H98×D7.5
質量(g)
30
タイプ
4キーリング
ロック機能
なし
内容量
1個
注意
※登山用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951554
VEX‐152
約W43×H98×D7.5
30
¥
720
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください