中林製作所
カラビナロック式
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。
使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
チタン×赤
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W65×H105×D18
質量(g)
70
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※登山用ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951597
VEX‐156
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください