曜日別特売

オクトバスカラビナ S

オクトバスカラビナ S - 中林製作所

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。

形状オーバル型ロック機能なし材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄仕様S寸法(mm)約W45×H185×D6質量(g)25アズワン品番64-3218-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951651MC-96
830
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする