曜日別特売

スナップフック

スナップフック - 中林製作所

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。

材質アルミニウム形状HMS型仕様4mm寸法(mm)約W20×H40質量(g)10ロック機能なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60951773MC-1524mm約W20×H401064-3218-93
700
399
439(税込)
翌々日出荷
60951737MC-1514mm約W20×H401064-3218-92
700
取扱い終了
60951746MC-1534mm約W20×H401064-3218-94
700
取扱い終了
60951755MC-1544mm約W20×H401064-3218-95
700
取扱い終了
60951764MC-1554mm約W20×H401064-3218-96
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする