ザクト
剪定鋏
造園屋さん、農家さんも愛用のプロ仕様剪定鋏
力が無駄なく伝わるハンドル形状。
ハンドルに超軽量のノンスリップ樹脂採用。
切断能力(mm)
15
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼(硬質クロームメッキ+無電解ニッケル)
材質(柄部)
PA+GF
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951895
ZS-185
15
185
170
45
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60951904
ZS-210
15
210
205
52
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください