曜日別特売

ジグソーブレード Bシャンク

ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業ジグソーブレード Bシャンク - 神東工業
(3件のレビュー)

国内で製造される高品質ジグソーブレード

シャンク形状Bタイプシャンク内容量1セット(2枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
刃厚(mm)
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60952096B-1A76SK1.0516
620
429
472(税込)
当日出荷
60952105B-2A100SK1.259
680
449
494(税込)
当日出荷
60952114B-4A100SK1.058
440
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952123B-7A76SK1.0514
440
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952132B-8A100SK1.256
560
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
60952141B-11A160SK1.256
1,180
759
835(税込)
翌々日出荷
60952157B-12A90SKH1.2516
890
599
659(税込)
翌々日出荷
60952166B-1B100SKH1.2512
830
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952175B-2B76SKH0.924
580
399
439(税込)
当日出荷
60952184Bー2BF76バイメタル0.924
760
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
60952193B-3B76SKH0.914
580
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
60952202B-5B100SKH1.059
630
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952211B-5BF100バイメタル0.99
830
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60952227B-8B132SKH1.2518
1,270
839
923(税込)
当日出荷
60952236B-1C100SK1.250(※ナイフ刃)
1,300
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952105
2019-03-09
用途: 木材の直線切り
農・林・水産業

仕上用と銘打っているだけあって、切断面はとても綺麗です。
また、価格が安いのも良いです。

対象商品 : 60952096
2018-02-10
用途: DIYで使用
サービス業

ベニヤで円の切り抜きを行うために使用。
切れ味は最高で、切り後もすっきり美しくできました。
大満足です。

対象商品 : 60952123
2015-10-23
用途: 曲線の看板の作成
船曳設備

曲線の看板作成に使用してます。合板を切り抜きますが刃のヘタリも少なく、極度の曲切りにも焼きも入りにくいです。安価でとても経済的な商品です。何種類か使用しましたが、すぐに焼きが入り折れてしまいますが、この商品は1度も折れてません。強度てきにも丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする