曜日別特売

ポンチベース

ポンチベース - BEST(ベスト)[金物]ポンチベース - BEST(ベスト)[金物]ポンチベース - BEST(ベスト)[金物]ポンチベース - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)

革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!

材質天然木製品(ナラ材)厚さ(mm)12寸法(mm)88×124質量(g)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953602PP-125
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953602
2023-02-13
用途: 皮抜きポンチ使用時に

私は最大12mmのポンチを使う用で買いました。
値段もまぁまぁするので個人的にはもう一回り大きい方がいいです。
作業してるとボコボコになってきて欠けたりするのでベルトサンダーで均す必要があります。

対象商品 : 60953602
2021-01-18
用途: ゴムパッキンの製作
建設業・工事業

適度な硬さでとても重宝しています。
大きさもちょうどよいです。欲を言えば、もう少し安くしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする