ベストツール
ソケットビット
3ポイントロックで耐久性はバツグン!
材質
(六角軸部)SNCM鋼
(ソケット部)CR‐V鋼
寸法(mm)
(六角軸部)6.35
全長(mm)
103
質量(g)
110
焼入硬度
HRC60°±2°
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953611
BDS-17
17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60953627
BDS-19
19
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください