曜日別特売

簡単つなげるアダプター

簡単つなげるアダプター - ベストツール簡単つなげるアダプター - ベストツール
(1件のレビュー)

ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒
市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。

材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953715PK-3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953715
2019-05-20
用途: インパクトドライバーに装着して、金属へ穴明
m-tec自動車・二輪車・自転車関連業

各メーカーから同じ機能の商品が出ていますが、コレは指にかかる形状が絶妙で、付け外しの操作性が抜群です。
作業効率が上がる!ってほどではないのですが、ストレスフリーで気持ち良く作業できるので、オススメできる商品だと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする