セーバーソ

セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業セーバーソ - マヤ工業
(1件のレビュー)
用途2mm以下の薄物切断に!山数18山刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
全長(mm)
刃厚(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953882B15181パック(3枚組)18山1500.9~70まで
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953891B20181パック(3枚組)18山2000.9~120まで
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
60953907B25181パック(3枚組)18山2500.9~170まで
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030377B2018-11枚18山2000.9~120まで
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030386B2518-11枚18山2500.9~170まで
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030395B1518-101袋(10枚)18山1500.9~70まで
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20030404B2018-101袋(10枚)18山2000.9~120まで
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20030413B2518-101袋(10枚)18山2500.9~170まで
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030368B1518-11枚18山1500.9~70まで
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953891
2021-04-16
用途: マキタ レシプロソー
製造業

解体用が欲しくて注文しました。
特に問題なく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする